Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtes Kettenständerset, Hartgummi-Fuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38384
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     175.19 176
EAN/GTIN:
     4055381173016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten

Sehr preiswertes Kettenständer-Set für einfaches und schnelles Absperren z. B. im Lager, in der Produktion, im Versand oder im Verwaltungsbereich. Für den Innen- und zeitweisen Ausseneinsatz. Oberteil aus Kunststoff, rot/ weiss. Mit 2 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen.

  • Masse: ø 40 x H 870 mm


Erhältlich als Set bestehend aus:
6 Kettenständer, 10 m Kunststoffkette, 10 Verbindungsglieder und 10 Einhängehaken
Tipp: Der maximale Abstand der Kettenständer sollte 2,50 m nicht überschreiten.

  • Hartgummi-Fuss 265 x 265 mm, 12,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Verbindung durch Kette
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Breite:
265 | 265 mm
Max. Abstand:
null m
Befestigungsart:
keine
Anwendung:
Innen-/Aussenbereich
Ungefüllt:
Nein
Tiefe:
265 mm
Max. Kettenständer Abstand:
2 mm
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Kunststoff; Gummi
Höhe:
870 mm
Befüllbar:
Nein
Gewicht:
12 kg
Durchmesser:
40 mm
Länge:
265 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 100,32*
€ 123,54*
17 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 102,47*
€ 125,19*
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 112,00*
€ 136,80*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 132,32*
€ 160,03*
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,96*
€ 170,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,03*
€ 190,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 323,44*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 122,74*
Ähnlich
Temka
ab € 99,99*
Ähnlich
Temka
ab € 99,81*
Ähnlich
Temka
ab € 182,48*
Ähnlich
Temka
ab € 182,73*
Ähnlich
Temka
ab € 140,24*
Ähnlich
Temka
ab € 140,50*
Ähnlich
Temka
ab € 207,40*
Ähnlich
Temka
ab € 207,80*
Ähnlich
Moravia
175.13.895
ab € 11,18*
Ähnlich
Schake
4040KBSSET
ab € 108,54*
Ähnlich
Schake
4040KBSET
ab € 108,49*
Ähnlich
Moravia
175.15.959
ab € 58,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.