Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsrinne zur Schubladenunterteilung, B 59 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35054
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84001522
EAN/GTIN:
     4051273015228
Suchbegriffe:
Materialschale Bürorollcontainer
Rollcontainer Stifteschale
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Einfachste Montage im Bausteinsystem. Das System FR 0 ist auch für den Bau von Thekenanlagen, für Werkzeugausgabe und Magazineinrichtungen geeignet.
Längsrinnen
Aus Stahlblech, verzinkt. Zur Längsteilung von Schub-Fix Schubladen. H 66 mm.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Steckregal
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 456 x B 59 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
66 mm
Regalsystem:
Lagerregal
Tiefe:
456 mm
Breite:
59 mm
Typ:
Längsrinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.