Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-Anbaufeld mit Rohrgitterböden, B 1010 x T 500 x H 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33324
Hersteller:
     ManOrga
Herst.-Nr.:
     ZB21504NA2S
EAN/GTIN:
     3612970790439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Drahtregal
Gitterregal

Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfussplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte.

  • Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm
  • Fachlast: bis 500 kg*
  • Feldlast: bis 2500 kg*
  • H 2000 mm: 4 Böden
  • H 2500 mm: 5 Böden
  • H 3000 mm: 6 Böden

[br /]Rohrgitterböden[br /]Schweisskonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm,[br /]zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte[br /]zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte[br /]* [em]bei gleichmässig verteilter Last[/em]

Weitere Informationen:
Farbe:
himmelblau RAL 5015
Max. Feldlast:
2500 kg
Tiefe Ständerprofil:
30 mm
Regaltyp:
Anbauregal
Anzahl Böden:
4
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Anzahl Etagen:
4 Stk
Traglast Fachboden:
500 kg
Regalsystem:
Fliplus
Tiefe:
500 mm
Anzahl Ständer:
2
Farbe Regalrahmen:
himmelblau RAL 5015
Typ:
Anbaufeld
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Einsatzort:
Lager
Breite Ständerprofil:
50 mm
Höhe:
2000 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
62.5 mm
Sicherheitshinweis:
Wand- oder Bodenverankerung notwendig
Lichte Breite:
950 mm
Breite:
1010 mm
GS-geprüft:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 199,11*
€ 243,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,41*
€ 270,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 243,63*
€ 299,31*
Frei Haus
ab € 304,72*
€ 368,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,31*
€ 356,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,15*
€ 329,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,63*
€ 289,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ManOrga
AB02010110ABA0001
ab € 59,14*
Zubehör
ManOrga
AB02010140ABA0001
ab € 44,01*
Zubehör
ManOrga
AB02012610ABA0001
ab € 63,59*
Zubehör
ManOrga
AB02012640ABA0001
ab € 48,25*
Zubehör
ManOrga
AB02010150ABA0001
ab € 42,24*
Zubehör
ManOrga
AB02010160ABA0001
ab € 46,91*
Zubehör
ManOrga
AB02010180ABA0001
ab € 51,99*
Zubehör
ManOrga
AB02012650ABA0001
ab € 46,08*
Zubehör
ManOrga
AB02012660ABA0001
ab € 53,49*
Zubehör
ManOrga
AB02012680ABA0001
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.