Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, ohne Rückwand, H 1900 x B 960 x T 640 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32502
Herst.-Nr.:
     9409
EAN/GTIN:
     4044917335806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel[br /]Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • Ohne Rückwände
  • Auf Ordnerhöhe abgestimmt
  • Bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg
  • 1900 mm hoch: 6 Böden = 5 Ordnerhöhen

[br /]Regale mit Rückwänden, Seiten-Endwänden, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ge, 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
80 kg
Fachbodentiefe:
600 mm
Tiefe:
null mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Komplett-Regal
Masse H x B x T:
1900 x 960 x 600 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Materialstärke Fachboden:
30 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundfeld 6 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, 32502, 32502-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 278,67*
€ 334,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 277,99*
€ 354,13*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,02*
€ 356,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,65*
€ 369,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 398,73*
€ 465,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,95*
€ 552,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,15*
€ 524,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,16*
€ 513,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9550
ab € 134,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9553
ab € 175,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9450
ab € 142,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9453
ab € 179,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9559
ab € 217,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9459
ab € 228,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.