Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-320493 Herst.-Nr.: 74975337 EAN/GTIN: 4030839195116 |
| | |
|
| | |
| In der ESD-Damen Sicherheitssandale ELTEN MILA EASY der Sicherheitsstufe S1 sind die Füsse gut geschützt. Die atmungsaktive ESD-Damen Sicherheitssandale ELTEN MILA EASY ist zudem ansprechend gestaltet. Die ESD-Damen Sicherheitssandale ELTEN MILA EASY der Sicherheitsklasse S1 bietet neben attraktiver grau-mint Farbe auch an langen Arbeitstagen ermüdungsfreies Laufen und Stehen. Für ausreichenden Schutz des Vorderfusses sorgt eine Stahlkappe gemäss den Vorschriften von EN ISO 20345-S1, SRC Form A. Die PU/PU Sohle NOVA bietet guten Grip auf rutschigen Böden. Vorteilhaft ist die lederfreie Verarbeitung aus Mikrofaser und Meshmaterial, da sie eine optimale Entfaltung des atmungsaktiven Textilfutters in der ESD-Damen Sicherheitssandale ELTEN MILA EASY gewährleistet. Das Wohlgefühl der Füsse unterstützt die ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD sowie die ESD-fähige Softvlies-Brandsohle. Erhältlich ist die Sandale in den Grössen 35-42 im Schäfer Shop. Weitere Details: - Material aussen: Mikrofaser / Meshmaterial
- Material innen: atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD
- ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- PU/PU Sohle NOVA
- Lederfreie Ausstattung
- EN ISO 20345-S1 SRC, Form A
- Farbe: grau / mint
- Grösse: 35 '“ 42
Weitere Informationen: | | Schuhtyp: | Halbschuh | Zehenschutzkappe: | Ja | Material Futter: | Textil | Antistatisch: | Ja | Einlegesohle: | Ja | Grösse: | 37 | Kraftstoffbeständig: | Ja | Wasserdicht: | Nein | EU-Norm: | DIN EN ISO 20345 | Hitzebeständig: | Nein | Einsatzort: | Industrie | Gefüttert: | Ja | Material Sohle: | Polyurethan (PU) | Farbe: | grau; mint | Sicherheitsstufe: | S1 | Damen/Herren: | Damen | Obermaterial: | Mikrofaser | Geschlecht: | Damen | ESD (leitfähig): | Ja | Material Zehenschutz: | Stahl | Geeignet für: | null | Verschluss: | Klettverschluss | Wasserabweisend: | Nein | Lederfreie Ausstattung: | Ja | Durchtrittshemmend: | Nein | Metallfreie Ausstattung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, elten sandale s1, sicherheitsschuhe s1 sandale, sandalen, 320493, 320493-SW81, Sicherheitsschuhe, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 70,70* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,12* | € 70,71* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,49* | € 70,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 57,00* | € 71,67* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 89,96* | € 109,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 89,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|