Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET Polyesterfadenband Umreifung + 500 Verschlussklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308408
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_KPUSWG60
EAN/GTIN:
     4055453006983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Textilumreifungsbandklemme
klemme für textilumreifungsband 19 ...

Bietet die optimale Grundausstattung zur Umreifung. Die einfache Handhabung gewährleistet einen komfortablen, schnellen und sicheren Verschluss des Packgut.
Set bestehend aus:

  • 1 x Abrollständer tragbar
  • 1 x Bandspanner für Bandbreiten bis 19 mm
  • 1 x Rolle Qtex- WG 50 Polyesterfadenband (16 mm x 850 m)
  • 500 Stück Verschlussklemmen



Das stark belastbare Qtex- Polyesterfadenband weist eine Reissfestigkeit von bis zu 450kg auf und ist somit auch für die Umreifung von schwereren Gütern bestens geeignet.
Der komfortable, tragbare Abrollständer verfügt über einen praktischen Ablagekasten. Mit dem Bandspanner wird eine individuelle Bandspannung erzeugt, die durch die stabilen, verzinkten Verschlussklemmen gesichert wird.

Produktvorteile:

  • einfachste Verarbeitung
  • hohe Reissfestigkeit bis (450 kg)
  • optimale Entsorgung
  • nachspannbar
  • keine Korrisionsbildung
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
500 Stück Verschlussklemmen
Weitere Suchbegriffe: klemme für textilumreifungsband, 308408, 308408-SW81, Umreifungssets, Umreifungsset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 283,78*
€ 337,20*
Frei Haus
ab € 355,69*
€ 414,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,91*
€ 393,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,39*
€ 362,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.