Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeverschlussbeutel Gleitverschlussbeutel Zip Beutel, 60 -µ, 200 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308256
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-1020084
EAN/GTIN:
     4055453004972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel

Schiebeverschlussbeutel werden häufig auch als Gleitschlussbeutel oder Zip Beutel bezeichnet, da sie sich '“einem Reissverschluss ähnlich '“ öffnen und schliessen lassen. Der Schiebeverschluss sorgt dafür, dass diese Beutel auch beim Verdrehen oder Verziehen geschlossen bleiben. Diese Gleitverschlussbeutel sind transparent, lebensmittelecht und eignen sich zur Befüllung mit verschiedenen Gegenständen wie etwa Ersatzteile oder Warenproben. Wählen Sie zwischen unterschiedlichen Grössen sowie der Materialstärke 60 bzw. 70 -µ (Mikrometer). 1000 Stück je Verpackungseinheit.

Weitere Details:

  • Mit praktischem Gleit- bzw. Schiebeverschluss
  • Beutel bleiben auch bei Verdrehung geschlossen
  • Lebensmittelecht
  • Materialstärke: 60 -µ (Mikrometer) bzw. 70 -µ
  • Material: LDPE (Weich-Polyethylen)
  • Farbe: transparent
  • Verschiedene Grössen: L 200 x B 150 mm oder L 250 x B 170 mm oder L 320 x B 230 mm
  • Anzahl: 1000 Stück je Verpackungseinheit
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
1000
Masse B x H:
200 x 15 mm
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Folienstärke:
60 µ
Breite:
150 mm
Länge:
200 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,94*
€ 126,46*
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 126,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,46*
€ 150,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 125,33*
€ 149,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,91*
€ 141,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,27*
€ 137,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,94*
€ 122,50
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.