Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAUSE TeleBoard, inkl. BoardStand und TelesSet, 3,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306342
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123794
EAN/GTIN:
     4009199123794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Arbeitsplattform
Arbeitspodest

Stabile, stufenlos ausziehbare Aluminium-Teleskop-Bohle mit integrierter

Transportsicherung für unterschiedliche Arbeiten im Innen- und Aussenbereich.

  • geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität und leichte Reinigung
  • Varable Standfläche von ca. 1.75 '“ 3.50 m nutzbar
  • Max. erreichbare Arbeitshöhe ca. 3.00 m
  • Durch breite Quertraversen absolut sicherer Stand
  • Belastbar bis 200 kg
Weitere Informationen:
Material Plattform:
Aluminium
Fahrbar:
Nein
Höhe:
Mrz 50 m | 3500 mm
Arbeitshöhe:
3500 mm
Traglast:
200 kg
Anzahl Stufen:
1
Plattformlänge:
bis 3500 mm
Gesamthöhe:
500 mm
Plattformhöhe:
0.5 mm
Breite:
3500 mm
Material Gestell:
Aluminium
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Maschinentritt, arbeitsplattform krause, arbeitsplattform, arbeitsplattform 1 stufig, 306342, 306342-SW81, Podest, Podeste, Stehleitern, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 369,97*
€ 435,29*
Frei Haus
ab € 461,03*
€ 540,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,27*
€ 514,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,41*
€ 475,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,97*
€ 440,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 369,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.