Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleboard, aus Aluminium, Länge 3 Meter, inkl. Board Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-306339
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123763
EAN/GTIN:
     4009199123763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Teleskopsteg
Teleskop Alu-Diele
Arbeitsplattform
Arbeitspodest

Das stabile Teleboard im praktischen Design einer Teleskopdiele besteht aus einfach zu reinigendem Aluminium. Das clever entworfene Teleboard kommt auf eine Länge von 3 Metern inklusive Board Stand.
Das stabil designte Teleboard als Teleskopdiele eignet sich ideal für viele verschiedene Arbeiten im Innen- sowie im Aussenbereich. Das Teleboard lässt sich stufenlos ausziehen und sein geschlossenes Kastenprofil verspricht eine hohe Stabilität. Das verarbeitete Material ist Aluminium, so lässt sich das Teleboard sehr einfach und komfortabel reinigen. Die maximale Arbeitshöhe der Alu-Teleskopdiele liegt bei 2,5 Metern und die Standhöhe bei 0,5 Metern. Die maximale Belastbarkeit ist mit 150 Kilogramm angegeben. Die Diele ist 0,3 Meter breit bei einer variablen Länge von 1,74 bis 3 Metern.
Weitere Details:

  • Stufenlos ausziehbar
  • Mit integrierter Transportsicherung
  • Im Innen- und Aussenbereich
  • Geschlossenes Kastenprofil für höhere Stabilität
  • Leichte Reinigung
  • Material: Aluminium
  • Max. Arbeitshöhe: 2,50 m
  • Standhöhe: 0,50 m
  • Breite: 0,30 m
  • Länge: 1,74 '“ 3,00 m
  • Belastbarkeit: bis 150 kg
Weitere Informationen:
Material Plattform:
Aluminium
Fahrbar:
Nein
Traglast:
150 kg
Anzahl Stufen:
1
Plattformlänge:
1740 - 3000 mm
Plattformhöhe:
500 mm
Höhe:
500 mm
Plattformbreite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Breite:
1740 mm
Material Gestell:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Maschinentritt, arbeitsplattform krause, arbeitsplattform, arbeitsplattform 1 stufig, 306339, 306339-SW81, Podest, Podeste, Trittleiter, Stehleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 308,96*
€ 370,64*
Frei Haus
ab € 386,05*
€ 458,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,49*
€ 436,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,16*
€ 413,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,10*
€ 392,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 308,96* pro Satz)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.