Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Rückwände, für Feldbreite 1283 mm, H 2967 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-30500
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     146620
EAN/GTIN:
     4052939324753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
rückwand steckregal

System R 3000
Stahldraht hellsilber lackiert. Die Befestigung erfolgt an den Nocken der Regalsständer mittels Haltefedern.

  • für Feldbreite 1283 mm, 3teilig, inkl. Befestigungsmaterial
  • unterschiedliche Höhen
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Regaltyp:
Lagerregal
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Lager
Höhe:
2967 mm
Lieferumfang:
Befestigungsmaterial
Regalsystem:
Steckregal
Breite:
1282 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 30500, 30500-SW81, Lagerregale Zubehör, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Regalsystem, Industrieregal, Regal, Wandregal, Anbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 201,47*
€ 249,02*
Frei Haus
ab € 243,40*
€ 300,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,43*
€ 273,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.