Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90-°, T-Fuss-Rechteckrohr, B 2000 mm, Ansatz rechts, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-295630
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     295630
EAN/GTIN:
     4250510938676
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
eckschreibtisch weiß
eckschreibtisch
eckschreibtisch links

Bei diesem Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 haben Sie die Wahl zwischen Ausführungen mit Ansatz links oder rechts. Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 ist insgesamt 2000 mm breit und mit einem höhenverstellbaren T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell ausgestattet. [br /]Der Winkelschreibtisch MODENA FLEX 90 bietet Ihnen viel Arbeitsfläche und schafft Platz für Unterlagen und Arbeitsmaterialien. überzeugend sind vor allem das schlichte, zeitlose Design des schicken Schreibtischs, die hohe Funktionalität und beste Qualität made in Germany. Ein solcher Eckschreibtisch mit Ansatz wahlweise rechts oder links eignet sich perfekt, um kleine Büros mit wenig Stellfläche bestmöglichst auszunutzen. Raumecken werden durch einen Winkelschreibtisch zu einem besonders grosszügigen Arbeitsplatz. Dies eröffnet auch in kleineren Home Offices neue Gestaltungsmöglichkeiten. Das solide T-Fuss-Rechteckrohr-Gestell des Winkelschreibtischs MODENA FLEX 90 besteht aus pulverbeschichtetem Stahl in der Farbe Weissaluminium und ist im Raster von 650 bis 850 mm höhenverstellbar. Damit lässt sich die Höhe auf Ihre Körpergrösse manuell abstimmen. Der Eckwinkel-Schreibtisch verfügt über eine 25 mm starke, optisch frei schwebend wirkende Tischplatte mit Kabeldurchlässen und melaminharzbeschichteter Oberfläche. Die Beschichtung macht die Tischoberfläche besonders strapazierfähig und pflegeleicht. Der 2 mm dicke Kantenumleimer verhindert zusätzlich Abnutzungserscheinungen. Bei der Auswahl des genau für Sie passenden Dekors unterstützt Sie das Schäfer-Dekorsystem. Ergänzende Tische, Beistellcontainer und eine Vielzahl an Zubehör finden Sie ebenfalls in unserem umfangreichen Schäfer Shop-Sortiment.

  • Schreibtisch mit 90 Grad-Winkel
  • T-Fuss-Rechteckrohrgestell, aus hochwertigem Stahl, pulverbeschichtet in Weissalu (RAL 9006)
  • 20 mm Raster-Höhenverstellung von 650 - 850 mm
  • Tischplatten aus E1 Gütefeinspanplatte, 25 mm, melaminharzbeschichtet, 2 mm Kantenumleimer, mit Kabeldurchlässen, schwebende Optik
  • Mit Ansatz rechts oder links
  • Schäfer-Dekorsystem
  • Made in Germany
  • Montage inklusive
  • Optional bestellbares Zubehör: Kabelkanäle, Blenden, CPU-Halter und Druckertablar
  • Masse: B 2000 mm x T 800/1200 mm
Weitere Informationen:
Gestell höheneinstellbar:
Ja
Gestellform:
T-Fuss Rechteckrohr
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Eigenmarke:
Genius
Bodenausgleich:
Ja
Höhe von:
650 mm
Verkettung:
möglich
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
850 mm
Tiefe Ansatz:
1200 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Ja
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Tischplatte:
weiss
Material:
Spanplatte
Gattung:
90°_Winkel
Rückseitenblenden:
Nein
Seite Ansatz:
rechts
Breite:
2000 mm
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
90° Winkel
Weitere Suchbegriffe: 295630, 295630-SW81, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Schreibtisch, Büromöbel, Bürotisch, Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 654,90*
€ 760,55*
Frei Haus
ab € 859,66*
€ 985,61*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,55*
€ 905,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,01*
€ 893,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,59*
€ 869,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,40*
€ 838,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,90*
€ 779,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.