Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonanhänger 70 x 140 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-21964
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     ANH11270N CHAMOIS
EAN/GTIN:
     4250510821572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett

2 abgeschrägte Ecken
aus Manilakarton, chamois
mit 5 mm starker Kartonöse
neutral
lose im Karton zu je 1.000 Stück
6 verschiedene Lagerformate

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
2 abgeschrägte Ecken
Masse:
70 x 140 mm
Material:
Manilakarton
Anzahl:
1000
Breite:
70 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, anhänge-etikett gelb, anhänge etikett, hänge-etiketten - 20 x 140mm, 21964, 21964-SW81, Warenanhänger, Hängeetiketten, Hängeschilder, Anhänger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 56,98*
€ 74,51*
Frei Haus
ab € 68,42*
€ 89,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,15*
€ 88,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,25*
€ 84,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.