Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten GLA45, ohne Gurt, H 955 mm, mit Leerkassette, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-193931
Hersteller:
     R. Scholz
Herst.-Nr.:
     GLA 45-G/20-00
EAN/GTIN:
     4251021107612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer

Der Absperrpfosten GLA45 hat eine Leerkassette und wird ohne Gurt geliefert. Insgesamt ist der Absperrpfosten GLA45 955 mm hoch.
Dieser Absperrpfosten GLA45 wird ohne Gurtband geliefert, sodass er andere Gurtenden dank seiner Leerkassette aufnehmen kann. So eignet sich der Absperrpfosten GLA45 ideal zur Aufstellung als Endstück. Sie erhalten den 955 mm hohen Absperrpfosten GLA45 in 4 verschiedenen Farben sowie in Chrom und Edelstahl. Der Standfuss des Absperrpfostens GLA45 hat einen Durchmesser von 320 mm.
Weitere Details:

  • Ohne Gurtband zur Aufnahme anderer Gurtenden
  • Mit Leerkassette
  • Metallpfosten pulverbeschichtet in 4 Farben sowie in Chrom und Edelstahl erhältlich
  • Masse: H 955 x Ø 320 mm (Standfuss)
Weitere Informationen:
Farbe:
chromsilber
Höhe:
955 mm
Farbe Pfosten:
chromsilber
Material Fuss:
Chromstahl
Durchmesser Fuss:
320 mm
Farbe Standfuss:
chromsilber
Material Gehäuse:
Chromstahl
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten rs-guidesystems, gurtabsperrpfosten, 193931, 193931-SW81, Wegeleitsystem, Gurtabsperrung, Abgrenzung, Absperrsysteme, Absperrgurt, Leitsystem, Absperrkette, Absperrung, Gurtsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,25*
€ 243,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 198,72*
€ 243,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,74*
€ 290,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,10*
€ 260,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.