Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Filterset für Luftreiniger asecos- PURIFIAIR.620, H14 HEPA 5-in-1-Filtersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-191759
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     39326
EAN/GTIN:
     4250101189531
Suchbegriffe:
Filter Luftreiniger
Filter für Luftreiniger
Luftreiniger Filter
Luftreinigerfilter

Dieses Ersatz-Filterset ist ein passendes Zubehör für den hochwertigen Luftreiniger PURIFIAIR.620 von asecos. Mit dem Set gewährleisten Sie die Leistungsfähigkeit des Gerätes.

Bei dem Filterset handelt es sich um ein hochsensibles 5-in-1-Filtersystem inklusive H14 HEPA-Filter, welches bis zu 99,995 % aller gesundheitsschädlichen Kleinstpartikel sowie Aerosole aus der Raumluft absorbiert.

Der Vorfilter aus Metallgewebe hält groben Staub auf und entlastet die ihm nachfolgenden Komponenten. Der anschliessende G4-Vorfilter stoppt Partikel mit einer Grösse von mehr als 10 micro,m, z.B. Pollen, Sporen, Flusen oder Haare, und dient ebenfalls der Entlastung der weiteren Komponenten. Der folgende EPA-Filter der Klasse E12 reinigt die Raumluft von Keimen und Bakterien mit Partikelgrösse von mehr als 3 micro,m. Der HEPA-Partikelfilter der Klasse H14 gemäss der Norm EN 1822 fängt Viren, Keime und weitere Kleinst- und Nanopartikel auf.

Abgerundet wird die Ausstattung dieses hochwirksamen Ersatz-Filtersets für den Luftreiniger PURIFIAIR.620 von asecos durch einen Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche und schädliche Gase.

Ausführung:

  • Ersatz-Filterset für den Luftreiniger PURIFIAIR.620 von asecos
  • Hochleistungsfähiges 5-in-1-Filtersystem:
    • Metallgewebe-Vorfilter gegen groben Staub und zur Entlastung der nachfolgenden Komponenten
    • G4-Vorfilter gegen Pollen, Sporen, Flusen, Haare etc. mit Partikelgrösse gt, 10 micro,m und zur Entlastung der nachfolgenden Komponenten
    • EPA-Filter der Klasse E12 gegen Bakterien und Keime mit Partikelgrösse gt, 3 micro,m
    • HEPA-Partikelfilter der Klasse H14 nach EN 1822 gegen Viren, Keime sowie Kleinst- und Nanopartikel
    • Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche und schädliche Gase
Weitere Informationen:
Material:
Aktivkohle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 183,17*
€ 232,74*
Frei Haus
ab € 232,27*
€ 294,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 238,99*
€ 301,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,06*
€ 358,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,66*
€ 329,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asecos
39327
ab € 441,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.