Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkhalme Papstar Green Dots, Einweg, L 200 x Ø 6 mm, aus FSC--zertifiziertem Papier, weiss mit grünen Punkten, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189611
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85569
EAN/GTIN:
     4002911855690
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme

Die Trinkhalme Green Dots von Papstar lassen sich hervorragend für Cocktails, Drinks, Limonaden und weitere Erfrischungsgetränke verwenden.

Sie sind für den Einweg-Gebrauch geeignet und bis zu 60 Minuten lang temperaturbeständig bei maximal 23 C Getränketemperatur. Da sie aus FSC-zertifiziertem Papier bestehen, sind sie zudem ausgesprochen nachhaltig und umweltverträglich.

Sie erhalten die weissen, mit grünen Punkten versehenen Trinkhalme Green Dots von Papstar zu 100 Stück. Die Masse eines jeden Trinkhalmes belaufen sich dabei auf L 200 x 6 mm.

Ausführung:

  • 100 Einweg-Trinkhalme
    • ideal für Cocktails, Drinks, Limonaden und Erfrischungsgetränke
    • temperaturbeständig bei max. 23C bis max. 60 Minuten
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifiziertem Papier

Weitere Details:

  • Material: jeweils Papier
  • Farbe: jeweils weiss mit grünen Punkten
  • Masse: jeweils L 200 x 6 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün; weiss
Stück pro Paket:
100
Material:
Papier
Durchmesser:
6 mm
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stroh-Halme, Strohhalme, Trink-Halme, Trinkhalm, trinkhalme papier, strohhalme, 189611, 189611-SW81, Catering Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,18*
€ 3,00*
6 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 1,63*
€ 3,88*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 4,01*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 4,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,10*
€ 3,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.