Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Exacompta, für Links- oder Rechtsheftung, gefalzt, Dehntasche, Recycling-Karton, blau, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188807
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     353107B BLAU BLAU
EAN/GTIN:
     4010913531078
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter blau 320g
pendel hefter

Diese Pendelhefter von Exacompta sind sowohl für die linksseitige als auch die rechtsseitige Heftung ausgeführt und sind mit einer Falz, einer Spezialklammer und einer Metall-Deckleiste versehen.

Innenseitig im Rückendeckel befindet sich eine praktische Dehntasche zur Aufnahme loser Unterlagen.

Die Mappen bestehen aus nachhaltigem und robustem Recycling-Karton einer Grammatur von 320 g/m2 hergestellt.

Sie erhalten diese Pendelhefter von Exacompta zu 25 Stück in verschiedenen Farben. Die Aussenabmessungen eines jeden Exemplares betragen dabei B 285 x H 318 mm.

Ausführung:

  • 25 hochwertige Hängemappen
    • geeignet für die Links- oder Rechtsheftung
  • Mit Falz
  • Mit Speziaklammer
  • Mit Deckleiste aus Metall
  • Innenseitig im Rückendeckel mit Dehntasche
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils Recycling-Karton (320 g/m2)
  • Aussenabmessungen: jeweils B 285 x H 318 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter blau, Hängehefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 83,39*
€ 109,58*
Frei Haus
ab € 101,25*
€ 131,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,16*
€ 123,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.