Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter Exacompta, für 2 x Links- oder Rechtsheftung, gefalzt, Dehntasche, Recycling-Karton, grau, 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188803
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     353210B GRAU GRAU
EAN/GTIN:
     4010913532105
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter grau
pendel hefter

Diese Pendelhefter von Exacompta sind sowohl für die dppelt linksseitige als auch die doppelt rechtsseitige Heftung geeignet und sind mit einer Falz, einer Spezialklammer und einer Metall-Deckleiste ausgestattet.

Innenseitig im Rückendeckel befindet sich eine praktische Dehntasche zur Aufnahme loser Dokumente.

Die Mappen wurden aus umweltfreundlichem und stabilem Recycling-Karton einer Grammatur von 320 g/m2 hergestellt.

Sie erhalten diese Pendelhefter von Exacompta zu 25 Stück in unterschiedlichen Farben. Die Aussenabmessungen eines jeden Exemplares belaufen sich dabei auf B 285 x H 318 mm.

Ausführung:

  • 25 hochwertige Hängemappen
    • geeignet für die doppelte Links- oder Rechtsheftung
  • Mit Falz
  • Mit Speziaklammer
  • Mit Deckleiste aus Metall
  • Innenseitig im Rückendeckel mit Dehntasche
  • Wahlweise in unterschiedlichen Farben verfügbar

Weitere Details:

  • Material: jeweils Recycling-Karton (320 g/m2)
  • Aussenabmessungen: jeweils B 285 x H 318 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter 320g, Hängehefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,51*
€ 147,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 117,16*
€ 151,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,90*
€ 172,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,05*
€ 153,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.