Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset: Kugelschreiber Slider Rave, ergonomisch, blauschreibend, 5 Stück + Korrekturroller MONO air, für Links- Rechtshänder, L 10 m x B 4,2 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188327
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     290956
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli

Das Sparset aus fünf blauschreibenden Kugelschreibern Slider Rave und dem Korrekturroller MONO air überzeugt mit einem vorteilhaften Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet Ihnen maximalen Schreibkomfort.

Der Kuli Slider Rave punktet mit seinem Design und gleitet dank seiner Visoglide-Technologie beinahe wie von selbst über das Papier. Dazu trägt auch die ergiebige Grossraummiene mit ihrer extrabreiten Spitze bei. Ausserdem liegt dieser Kugelschreiber sehr angenehm in der Hand: Er besitzt eine ergonomische Form und verhindert auf diese Weise ein schnelles Ermüden der Hand beim Schreiben.

Den Korrekturroller MONO handhaben sowohl Rechts- als auch Linkshänder unkompliziert. Er lässt sich leichtgängig und gleichmässig abrollen. Die Breite des Korrekturbandes beträgt 4,2 mm, die Länge 10 m. Die flexibel gelagerte Spitze des Korrekturrollers bewährt sich beim Korrigieren auf unebenen beziehungsweise ungleichmässigen Oberflächen. Um Ihnen lästige Arbeitspausen zu ersparen, erfordert dieser Korrekturroller keine Trockenzeit Sie können ihn sofort nach dem Auftragen überschreiben.

Dieses Sparset aus fünf blauschreibenden Kugelschreibern Slider Rave und dem Korrekturroller MONO air entlastet Ihr Budget für Schreibwaren.

Kugelschreiber Slider Rave:

  • 5 Stück
  • Jeweils blauschreibend
  • Ergonomisch geformter Schaft
  • Visoglide-Technologie
  • Ergiebige Grossraummiene mit extrabreiter Spitze

Korrekturroller MONO:

  • Für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • Flexibel gelagerte Spitze
  • Keine Trockenzeit
  • Abmessungen: L 10 m x B 4,2 mm
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
hellblau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Material Schaft:
Kunststoff
Minentyp:
Grossraummine
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
5
Strichbreite:
1,4 mm
Dokumentenecht:
Ja
Material Clip:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, Kugelschreiber, Kuli, korrektur-roller 10m x 4,2 mm refill, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, 188327, 188327-SW81, Kulli, Einweg-Kugelschreiber, Schreibgerät (Kugelschreiber)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,95*
€ 26,12
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,72*
€ 25,85
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,38*
€ 24,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,99*
€ 23,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,37*
€ 23,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,24*
€ 18,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.