Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pigmentmarker edding 30 Brilliant, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187914
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-30004 GRÜN
EAN/GTIN:
     4004764440696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Pigmentmarker
permanentmarker rundspitze grün 1,5...

Der in Deutschland hergestellte, nachfüllbare Pigmentmarker 30 Brilliant von edding ist mit einer umweltverträglichen Rundspitze versehen. Er überzeugt durch ein hohes Mass an Farbintensität und eignet sich dank seiner nicht durchschlagenden Tinte ideal für das lichtbeständige Beschriften von Papier und Karton sowie von Materialien wie Kunststoff, Metall und Glas. Die Strichbreite beträgt 1,5 bis 3 mm.

Darüber hinaus zeichnet sich der Pigmentmarker durch hohe Wasser- und Wischbeständigkeit aus. Die wasserbasierte Tinte ist geruchs- sowie lösungsmittelarm und ist besonders schnelltrocknend.

Bei uns ist der Pigmentmarker 30 Brilliant von edding in verschiedenen Farben verfügbar. Sie erhalten jeweils 10 Marker pro Packung.

Weitere Details:

10 nachfüllbare und farbintensive Pigmentmarker für ausgesprochen lichtbeständiges Beschriften von Papier und Karton

Auch ideal für die Verwendung auf Kunststoff, Metall und Glas

Umweltverträgliche Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,5 bis 3 mm

Wasserbasierte, geruchs- und lösungsmittelarme sowie nicht durchschlagende und schnelltrocknende Tinte

Wasser- und wischfest sowie abrieb- und hitzebeständig auf fast allen Oberflächen

Made in Germany

In verschiedenen Farben verfügbar

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Papiermarker
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Nein
Wischfest:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Weitere Suchbegriffe: permanent marker, edding permanent marker, 187914, 187914-SW81, Flipchartstifte, Flipchart Marker, Marker, Flipchartmarker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,49*
€ 30,28*
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 36,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.