Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sparpaket Korrekturroller Grip, 5 m x 5 mm, mit Soft-Grip-Zone, 5 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187595
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     290917
EAN/GTIN:
     4250510881095
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5mm breit

Mit diesem Sparpaket an Korrekturrollern erwerben Sie direkt 5 Stück. Der Korrekturroller im Sparpaket hat ein Bandmass von 5 m x 5 mm und ist sofort überschreibbar. [br /]Dieses Sparpaket umfasst 5 Korrekturroller. Die Korrekturroller haben eine Soft-Grip-Zone, welche das Abreiten mit dem Korrekturroller besonders leicht und ergonomisch macht. Das Band des Korrekturrollers ist perfekt zum Korrigieren von Hand- wie auch Maschinengeschriebenem. Das 5 m lange und 5 mm breite Band des Korrekturrollers braucht keinerlei Trockenzeit und lässt sich sofort überschreiben. Auch ist es möglich, das korrigierte Dokument im Anschluss schattenfrei zu kopieren. Das Sparset an Korrekturrollern umfasst insgesamt 5 Stück.[br /]Weitere Details:

  • Mit Soft-Grip-Zone
  • Perfekt für Hand- und Maschinengeschriebenes
  • Schattenfrei kopierfähig
  • Keine Trockenzeit - sofort überschreibbar
  • Bandmasse: 5 m x 5 mm
  • 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite Band:
5 mm
Stück pro Paket:
5
Länge Band:
5 m
Nachfüllbar:
Nein
Anwendung:
mittig
Eigenmarke:
Select
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller schäfer shop, 187595, 187595-SW81, Korrekturstift (Roller), Korrekturband-Roller, Korrekturroller-Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 0,348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,17*
€ 3,77
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,60*
€ 3,09
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,44*
€ 2,90
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,30*
€ 2,74
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,27*
€ 2,70
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,74*
€ 2,07
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.