Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navigator Office Card, DIN A3, 160 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
ECF entlastet Gewässer
Artikel-Nr.:
     224-182607
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82487B16B
EAN/GTIN:
     5602024381407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier

Mit einer Grammatur von 160 g/m-² ist das Papier ein besonders stabiles DIN A3-Papier. Die Duplexfähigkeit erlaubt problemloses, zweiseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Im Bilderdruck kommt es auf beste Qualität an. Weissegrad, Oberfläche und Glätte des Papiers spielen alle eine Rolle. Mit diesem hochweissen Papier bekommen Sie genau das richtige Produkt für konturenscharfe Bilder und beeindruckende Farbkontraste. Hauptsächlich für nach aussen gerichtete Korrespondenz wie beispielsweise Verträge, Präsentationen oder Werbepost liefert dieses hochklassige Papier die passende Basis.

Dank der höheren Papierstärke, dem ausgezeichneten Volumen und der optimalen Papierglätte verfügt das Papier über sehr gute Eigenschaften beim Durchlauf im Drucksystem. Dadurch sind auch eine hervorragende Planlage und eine optimale Sorterauslastung gesichert.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die der steuerlichen und handelsrechtlichen Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht unterliegen. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach alterungsbeständig ist. Die Einhaltung ökologischer, ökonomischer und sozialer Richtlinien bei der Herstellung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit, sondern eine achtsame Mitwirkung am Gemeinwohl. Diese stellt Office Card mit Zertifizierungen wie OHSAS 18001, FSC und ISO 14001 unter Beweis. Die Lieferung der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftspost
  • Geeignet für: Verträge, Flyer, Handbücher, Urkunden, Mailings
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A3
  • Grammatur: 160 g/m-²
  • Volumen: 1,06 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 97%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
1250
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A3
Opazität:
97 %
VE:
1 Karton = 5 x 250 Blatt
Grammatur:
160 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, FSC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,00*
€ 105,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 82,09*
€ 108,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,80*
€ 129,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,20*
€ 127,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,97*
€ 122,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,40*
€ 112,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,09*
€ 97,69
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,418* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.