Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Expression, DIN A4, 90 g/m-², hochweiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-182604
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82427A90S
EAN/GTIN:
     5602024005006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

In erster Linie für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier Navigator Expression DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Dieses Premiumpapier mit einem schweren Flächengewicht von 90 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Desweiteren ist es bestens für beidseitiges Bedrucken (Duplex) einsetzbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Eine glatte Oberfläche sowie ein exzellenter Weissegrad verleihen dem ungestrichenen und hochweissen Papier eine Qualität, aus der ausgezeichnete Druckergebnisse hervorgehen. Traditionelle geschäftsexterne Informationsübermittlung '“ wie z.B. Werbepost, Broschüren oder Urkunden '“ erzielt mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie störungsfreie Laufeigenschaften, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind besonders wichtig, wenn Sie tagtäglich grosse Papiermengen zum Drucken benötigen.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen durchgehend Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für diese Art Dokumente nutzen Sie vorsichtshalber ein Papier, das nach alterungsbeständig ist. Soziale Verantwortung steigt bei Papier nicht aus. Hier können Sie angesichts der Zeichen wie EU-Blume, ECF und ISO 14001 auf sozialförderliche Rahmenbedingungen bei der Produktion vertrauen. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Expression der Marke Navigator erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftskommunikation
  • Geeignet für: Geschäftsbriefe, Kundenbriefe, Mailings, Verträge, Studien- und Projektarbeiten
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 90 g/m-²
  • Volumen: 1,28 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 169 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 169 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
96 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
90 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706 , EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, DIN 6730, EU-Blume, ECF
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 61,15*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 46,30*
€ 62,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,84*
€ 74,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,04*
€ 73,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,69*
€ 71,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,84*
€ 62,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,30*
€ 55,10
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.