Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Business ECF, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-182477
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R91820
EAN/GTIN:
     5017534918218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für alle alltäglichen Anwendungen im Büro eignet sich das Universalpapier Xerox Business ECF DIN A4 Kopierpapier in Weiss.

Sie erhalten das Xerox Business ECF mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m-² in der Grösse DIN A4. Desweiteren ist es bestens für den Duplexdruck einsetzbar. Geschriebene oder gedruckte Zeilen scheinen aufgrund der hohen Opazität nicht durch.

Bestens verwendbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz dank der ungestrichenen Oberfläche und dem angenehmen Weissegrad. Ein wahres Allroundpapier für die täglichen Arbeiten, die im Office so anfallen.

Auf gute Laufeigenschaften, Flachlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druckergeräten ist beim Business ECF Verlass.

Möchten Sie dauerhafte Dokumente zur Archivierung wie Inventare oder Buchungsbelege erstellen, dann achten Sie auf folgende Zertifizierungen: Die Norm ISO 9706 ist ein Erkennungszeichen für Alterungsbeständigkeit. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Schutz der natürlichen Umwelt kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt Business ECF mit Zertifizierungen wie Nachhaltige Forstwirtschaft, ISO 14001 und EU-Blume ein. Die Lieferung des DIN A4 Kopierpapiers Business ECF der Marke Xerox erfolgt im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Universalpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Memos, Kopien, Entwürfe, leichte Farbanwendungen, Briefe mit Schwarzweiss-Druck
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,3 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 150 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume, Skandinavisches Ökolabel, Nachhaltige Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 150 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume, Skandinavisches Ökolabel, Nachhaltige Forstwirtschaft
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, 182477, 182477-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,16*
€ 62,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,67*
€ 61,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,83*
€ 59,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,16*
€ 57,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.