| |
|
| Artikel-Nr.: 224-181523 Herst.-Nr.: E-383430 EAN/GTIN: 4018529008724 |
| | |
|
| | |
| - besonders reissfest und robust
- kein Durchscheinen des Füllgutes durch blaues Innenfutter
- Maxibriefversand geeignet
- durch 40 mm Seitenfalte für grosses und schweres Füllgut geeignet
- C4: 324 x 229 x 40 mm
- B4: 353 x 250 x 40 mm
- Gewicht: 135 g/qm
- 100 Stück = 1 VE
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Holzfrei: | Nein | Reissfest: | Ja | Format: | DIN B4 | Grösse: | B4 | Klebung: | haftklebend | Papiergewicht: | 135 g/m² | Material: | Papier | Verschlussart: | haftklebend | ECF chlorfrei: | Nein | Höhe: | 353 mm | FSC-zertifiziert: | Ja | Sichtfenster: | Nein | Breite: | 250 mm | Taschenart: | Versandtasche | Länge: | 353 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 haftklebung weiß 4cm falte, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, 181523, 181523-SW81, Polsterkuvert, Luftpolsterumschlag, polsterumschläge, Briefumschlag, Kuvert, Couverts, Couvert, Verpackung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 38,32* | € 51,20* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,57* | € 59,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,41* | € 60,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,99* | € 73,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|