Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürk Mobatime Zeit-, Datum- und Textdrucker ZS 6000, 9 Nadeln-Drucker, 2-Liniendruck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177533
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B004 6000 9700
EAN/GTIN:
     4030275001385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stempeluhr
stempeluhr bürk
stempeluhr

Der hochmoderne Bürk Mobatime Zeit-, Datum- und Textdrucker ZS 6000 bietet Ihnen bei der Erfassung von Datum, Zeit und Nummerierung grösste Flexibilität. Durch Druck auf unterschiedliche Karten und Belege können Sie den Drucker vielseitig anwenden und beispielsweise für Protokollierungen nutzen. Der Druckkopf arbeitet präzise und schnell, ein nochmaliges Anlegen oder Verschieben der Karten oder Belege ist somit nicht notwendig. Sämtliche Einstellungen können Sie am PC bequem erfassen, der dazu notwendige Anschluss findet via USB 2.0 statt.


Weitere Details:

  • Punkt Matrix Drucker (9 Nadeln)
  • Druckfarbe schwarz
  • Druckauslösung wahlweise manuell über Taste, automatisch durch Formular oder halbautomatisch mittels Formular und Taste
  • Automatischer 2 Liniendruck pro Vorgang
  • Länge des Ausdrucks: 160 dots (ca. 20 Zeichen)
  • Druckpositionierung auf dem Formular: links- oder rechtsbündig
  • Bis zu 4 (3 davon nur über USB Konfiguration) gleichzeitig nutzbare Druckbilder
  • 37 Druckformate, 29 voreingestellte Druckbilder
  • Zählweise: aufsteigend, absteigend, Nummer wiederholbar (bis zu 9 x), Start- und Endwerte definierbar
  • Mono-Color LCD Display
  • Anzeige: Datum/Wochentag/Uhrzeit
  • Speicherplatz: bis zu 1022 Stempelungen
  • Datenstruktur: Druckdatum, Uhrzeit, Nummer des gewählten Druckbild, Geräte Nr., Anzahl der Stempelungen
  • Datenkommunikation: per USB Stick (USB 2.0)
  • 7 Sprachen einstellbar (En/Sp/GE/FR/IT/PO/Numeric)
  • 3 Jahre Datenerhalt
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Erfassung:
Karte
Anbringung:
Wand- oder Tischmontage
Höhe:
181 mm
Lieferumfang:
inklusive Netzwerkanschluss, Netzteil, Befestigungsmaterial
Kapazität:
1022 Stempelungen
Breite:
156 mm
Tiefe:
179 mm
Stromversorgung:
220/240 Volt
Weitere Suchbegriffe: 177533, 177533-SW81, Zeiterfassungsgerät, Zeiterfassungsgeräte, Arbeitszeiterfassung, Stechuhr, Zeiterfassung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,92*
€ 409,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,92*
€ 413,87*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,30*
€ 424,31*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 404,55*
€ 471,62*
Frei Haus
ab € 403,05*
€ 471,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,48*
€ 553,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,13*
€ 529,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,34*
€ 504,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,55*
€ 481,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürk Mobatime
B890 1900 0000
ab € 23,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.