Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Kabel CAT6 S/FTP 5 m, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177289
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     8060-050B
EAN/GTIN:
     4014619692460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Qualitäts-Netzwerkkabel mit PVC-Mantel
  • Category 6 (CAT-6) zertifiziert
  • RJ45-Stecker beidseitig
  • PiMF-geschirmt (paarweise in Metallfolie)
  • S/FTP-Netzwerkprotokoll für sicheren Datentransfer
  • Belegung nach TIA/EIA 568 B
  • Frequenzen bis 250 MHz
  • Farbe: Blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anschlüsse:
RJ- 45 auf RJ- 45
Kabeltyp:
Patchkabel
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: s/ftp patchkabel 5m blau cat.6, patch kabel, patch-kabel sftp, 177289, 177289-SW81, USB Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.