Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175301 Herst.-Nr.: 161-64215 WEISS EAN/GTIN: 5022660688539 |
| | |
|
| | |
| Die ideale Lösung für die Bündelung und den Schutz von Kabeln und Leitungen im Büro, Industrie und Privatumfeld. Das besondere Profil sorgt für die flexible Ausführung einzelner Kabel auf der ganzen Länge des Schlauches. - Länge jeweils 2 m
- Durchmesser: 16 oder 25 mm
- Lieferung inkl. praktischem Aufziehwerkzeug
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Ausführung: | Inkl. Aufziehwerkzeug | Material: | Polypropylen (PP) | Durchmesser: | 16 mm | Breite: | null mm | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohre pvc, kabelschlauch, hellermann spiralschlauch, 175301, 175301-SW81, Kabelführung, Kabel, Kabelorganisation, Kabelspirale, Kabelhalterung |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,65* | € 11,08* | | | | | | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,73* | € 11,12* | | | | | | | | 8 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,8775* | € 11,2975* | | | | | 14 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,95* | € 11,38* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,51* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|