Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischwebender Rahmen FRAME, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172120
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     4250510894026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
172120
172120-SW81
Geschenkverpackung (nicht klassifiz...
  • exklusive Geschenkbox für USB-Sticks und andere kleine Promotionartikel
  • Produkt wird eingespannt zwischen zwei Folien freischwebend präsentiert
  • Schaukastenformat: B 80 x H 95 mm
  • Material: Kunststoff, glänzend
  • Masse: ca. B 110 x T 20 x H 110 mm
  • Lieferung erfolgt ohne USB-Stick
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.