Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingpapier Steinbeis â„–4, DIN A4, 80 g/m-², naturweiss 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Nachhaltige Forstwirtschaft
Artikel-Nr.:
     224-171615
Hersteller:
     Steinbeis Papier
Herst.-Nr.:
     290236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Mit dem Steinbeis â„–4 DIN A4 Recyclingpapier in Naturweiss erhalten Sie ein Premium-Umweltpapier, das als Standard-Kopierpapier in etlichen Büros zum Einsatz kommt. Es eignet sich für Tintenstrahl- und Laserdrucker und wird von vielen unserer Kunden auch zu Hause genutzt.

Sie sorgen sich um unsere Umwelt Super, wir auch! Mit dem Erwerb dieses Produkts aus 100 % Recyclingfasern leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Natur. Dieses mit einer Grammatur von 80 g/m handelsübliche Premium-Umweltpapier ist verfügbar im DIN A4 Format. Die Duplexfähigkeit gestattet problemloses, beidseitiges Bedrucken. Das liegt an der hohen Opazität, die das Papier undurchsichtig macht.

Klassische geschäftsexterne Informationsübermittlung wie z. B. Werbepost, Flyer oder Urkunden erzielt mit diesem Umweltpapier in A-Qualität eine optimale Aussendarstellung. Auf gute Laufeigenschaften, Planlage sowie einwandfreie Sorterauslastung in allen gängigen Druckergeräten ist beim â„–4 Verlass.

Gewerbetreibende, Praxen oder Behörden kennen sie: Die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Dokumente, die an diese gebunden sind, drucken Sie im Idealfall auf einem Papier, das nach DIN 6738 alterungsbeständig ist. EU-Blume, Blauer Engel und ISO 14001 sind Zeichen, die für eine umwelt- und ressourcenschonende Herstellung stehen. Erhältlich ist das Steinbeis â„–4 DIN A4 Recyclingpapier in einer Verpackungseinheit zu 10 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • 100 % Recyclingpapier: spart Wasser, Energie und schont die Umwelt
  • Geeignet für: Geschäftliche Korrespondenz, Trennblätter für Ordnungssysteme, Organisation von Dokumenten, Werbekommunikation, Flugblätter, Formulare, Verträge, Geschäftsbriefe, Tagungspapier, Urkunden
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser, Copy

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,25 cmsup3,/g
  • Weissegrad: 100 nach DIN ISO 2470
  • Farbe: naturweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: Blauer Engel, EU-Blume, DIN 6738, ISO 9001, ISO 14001, EMAS - Geprüftes Umweltmanagement, EN 12281
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
500
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
100 nach_DIN_ISO_2470
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Format:
DIN A4
Zertifikate:
OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, DIN 6738, DIN/EN 12281, EMAS, Blauer Engel, EU-Ecolabel
Opazität:
93 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 83,90*
Lager 224
€ 4,95*
€ 86,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,42*
€ 102,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 8,642* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.