Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Xerox Business ECF, DIN A4, 80 g/m-², weiss 2 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171603
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     290206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Das Xerox Business ECF DIN A4 Kopierpapier in Weiss ist ein Universalpapier für die alltägliche Verwendung im Büro.

Sie bekommen das Xerox Business ECF mit einem herkömmlichen Flächengewicht von 80 g/m im Format DIN A4. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Bestens einsetzbar für Notizen sowie einfache, interne Korrespondenz aufgrund der ungestrichenen Oberfläche und des lesefreundlichen Weissegrades. Verschiedenste Anwendungen im Büro wie Kopien, Skizzen oder Briefdruck in Schwarzweiss und wenig Farbe erfüllt das Universalpapier besonders gut.

Gute Laufeigenschaften im Drucksystem und eine einwandfreie Planlage sowie Sorterauslastung werden durch die Stärke des Papiers und ein ausreichendes Volumen gewährleistet.

Oftmals sind beispielsweise amtliche oder kaufmännische Unterlagen wie Beglaubigungen, Buchungsbelege etc. für Archivierungszwecke vorgesehen. Für solche Dokumente nutzen Sie am besten ein Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Berücksichtigung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Leitsätze bei der Herstellung eines Papieres ist keine Selbstverständlichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das Business ECF mit Zertifizierungen wie Nachhaltige Forstwirtschaft, EU-Blume und ISO 14001 unter Beweis. Erhältlich ist das Xerox Business ECF DIN A4 Kopierpapier 2 Karton = 10 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für den täglichen Einsatz im Büro
  • Geeignet für: Memos, Entwürfe, Faxausdrucke, Kopien, leichte Farbanwendungen
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m
  • Volumen: 1,3 cm³,/g
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 2 Karton= 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume, Skandinavisches ökolabel, Nachhaltige Forstwirtschaft
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Duplexfähig:
Ja
Anzahl Blatt:
5000
Oberfläche:
ungestrichen
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
2 Karton= 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet
Zertifikate:
ISO 9706, ISO 14001, EU-Blume, Skandinavisches Ökolabel, Nachhaltige Forstwirtschaft
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, xerox druckerpapier a4 80g weiß, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, 171603, 171603-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 68,15*
Lager 224
€ 4,95*
€ 91,41*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,41*
€ 108,78
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 9,141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.