Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno superior, DIN A5, 80 g/m-², hochweiss 1 Karton = 10 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171482
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     290187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Insbesondere für externen Brief- und Schriftwechsel sowie wichtige Anlässe eignet sich das Premiumpapier tecno superior DIN A5 Kopierpapier in Weiss das sowohl für Laser- als auch Inkjetdrucker zum Einsatz kommt.

Sie bekommen das tecno superior mit einem handelsüblichen Papiergewicht von 80 g/m-² im Format DIN A5. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier ebenfalls durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Die ColorLok--Technologie schliesst Farbpigmente auf der Papieroberfläche ein und verleiht Ihren Ausdrucken das gewisse Mehr: klarere Bilder, konturenreichere Texte und ein unverfälschtes Druckbild. Gerade Broschüren, Werbesendungen oder Verträge sollten auf erstklassigem Papier gedruckt werden.

Beim Durchlauf im Drucker und bei der Sorterauslastung spielen die Papierdicke und seine Oberflächenglätte eine wichtige Rolle. Bei diesem Hochleistungspapier können Sie dank exzellenter Planlage sicher sein, dass lästige Papierstaus auch bei sehr hohen Druckaufkommen vermieden werden.

Im geschäftlichen Umfeld oder in Behörden fallen tagtäglich Dokumente an, die an gesetzliche Aufbewahrungsfristen gebunden sind. Für diese Art Dokumente nehmen Sie vorsorglich ein holzfreies, nicht vergilbendes Papier, das nach DIN/ISO 9706 alterungsbeständig ist. Wer Wert auf umweltschonende und soziale Herstellungsverfahren legt, kann mit Gütesiegeln wie OHSAS 18001, EU Ecolabel und FSC sicherstellen, eine gute Entscheidung zu treffen. Sie erhalten das tecno superior DIN A5 Kopierpapier im Karton zu 10 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Hochleistungspapier: erstklassige Planlage, beste Laufeigenschaften, maximale Sorterauslastung
  • Geeignet für: Handbücher, Werbepost, Kundenbriefe, Verträge, Tagungspapier
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser,Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A5
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Volumen: 1,34 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 170 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 94%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 10 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
5000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 170 hochweiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A5
Opazität:
94 %
VE:
1 Karton = 10 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, EU Ecolabel, ECF, DIN/ISO 9706, holzfrei, ColorLok
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Inkjetpapierrolle, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, druckerpapier weiß a5 80g, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a5, 171482, 171482-SW81, Multifunktions-Papier, Kopier-Papier (Multiprint), Laser-Papier (Multiprint), Tintenstrahldrucker-Papier (Multiprint), Kopierpapier (Multiprint), Spezialpapier (Multiprint), Laserpapier (Multiprint), Inkjet-Papier (Multiprint)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 61,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,12*
€ 62,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,93*
€ 74,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,26*
€ 74,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,88*
€ 68,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,81*
€ 62,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.