Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Dual Monitorarm Platinum, für 2 Displays bis 32'³ undbis 8 kg, schwenk- undneigbar, um 360-° drehbar, 2 USB-Ports, Kabelmanagement, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170631
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8056301 WEISS WEISS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Der Fellowes Dual Monitorarm Platinum unterstützt Sie dabei, Ihrer anspruchsvollen Bildschirmtätigkeit stets in einer ergonomischen und gesunden Arbeitsposition nachzugehen. Konzipiert wurde er für die Aufnahme von zwei Bildschirmen mit einer Grösse von jeweils bis zu 32 Zoll und mit einem Gewicht von jeweils bis zu 8 kg. Zudem entspricht er den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten gemäss der unabhängigen FIRA Akkeditierungsstelle.

Die integrierte Gasfeder-Technologie ermöglicht es, den Doppel-Monitorarm um 360 Grad zu drehen sowie um 180 zu schwenken, um +/- 45 Grad zu neigen und im Bereich von 135 bis 415 mm in der Höhe zu verstellen. So kann er ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse hin ausgerichtet werden.

Darüber hinaus umfasst die Ausstattung ein integriertes Kabelmanagement und zwei USB-Ports für den Anschluss an verschiedene Endgeräte.

Zur sicheren Befestigung des Armes am Schreibtisch nutzen Sie eine Tischklemme. Die Anbringung der Displays am Kopf der Halterung erfolgt mittels der VESA-Standards von 75 x 75 mm und 100 x 100 mm.

Sie erhalten den Dual Monitorarm Platinum von Fellowes wahlweise in verschiedenen Farben. Die Gesamtmasse belaufen sich jeweils auf B 949,3 x T 114,3 x H 590,6 mm bei einem Gesamtewict von 5,10 kg.

[em][/em]

Ausführung:

[em][/em]

  • Hochwertiger Dual Monitorarm
    • geeignet für die Aufnahme zweier Monitore mit einer Grösse von jeweils bis zu 32 Zoll und mit einem Gewicht von jeweils bis zu 8 kg
    • mit Gasfeder-Technologie für die ergonomische Ausrichtung der Displays
    • entspricht den ergonomischen Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten gemäss der unabhängigen FIRA Akkeditierungsstelle
  • Individuell
    • schwenkbar um 180
    • neigbar um +/-45
    • drehbar um 360
    • höhenverstellbar im Bereich vom 135 bis 415 mm
  • 2 USB-Ports an der Basis für den Anschluss an unterschiedliche Endgeräte
  • Integriertes, intelligentes Kabelmanagement
  • Leichte Befestigung
    • des Armes am Tisch über Tischklemme
    • der Monitore am Kopf mittels der VESA-Standards von 75 x 75 mm und 100 x 100 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich

[em][/em]

Weitere Details:

  • Masse: jeweils B 949,3 x T 114,3 x H 590,6 mm
  • Gewicht: jeweils 5,10 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkel bis:
360 °
Neigungswinkel:
+/-45 °
Traglast:
8 kg
Neigbar:
Ja
Befestigungsart:
Klemme
Höhenverstellbar:
Ja
Anzahl Monitore:
2
Tiefe max.:
495.3 mm
Höhe max.:
415 mm
Breite:
949,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm-schwenkarm fellowes, bildschirm schwenkarm, 170631, 170631-SW81, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorhalterung, Monitorständer, Bildschirmarm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 129,73*
€ 165,63*
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 190,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,63*
€ 197,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,05*
€ 180,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.