Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldwaage ratiotec- RS 1000, für Münzen & Banknoten, EUR/GBP/CHF, Additions- & Druckfunktion, USB, L 190 x B 129 x H 108 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168331
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     947843
EAN/GTIN:
     4260114697671
Suchbegriffe:
Geld-Waage
Geldwaage
Münzwaage
ratiotec geldwaage

Mithilfe der professionellen Geldwaage RS 1000 von ratiotec zählen Sie zuverlässig sortiert sowohl Münzen als auch Banknoten der bereits vorinstallierten Währungen Euro (EUR), Britisches Pfund (GBP) sowie Schweizer Franken (CHF). Weitere Währungen optional programmierbar.

Die RS 1000 verfügt hierfür über mehrere, praktische Funktionen. Hierzu zählen eine automatische Additionsfunktion, eine Druckfunktion, Referenzwiege-Funktion für Gutscheine, Coupons oder Briefe sowie die Auto-Continue-Funktion. Dabei handelt es sich um den automatischen Durchlauf der Stückelungen von 1 Cent bis 500 Euro.

Der Betrieb der Geldzählmaschine erfolgt wahlweise über Batterien oder das Netzkabel, der Anschluss an den PC über das in der Lieferung mit enthaltene USB-Kabel.

Die Gesamtmasse der farblich in Grau gehaltenen, kompakten Geldwaage RS 1000 von ratiotec belaufen sich auf L 190 x B 129 x H 108 mm bei einem Gesamtgewicht von 600 g.

Ausführung:

  • Professionelle Geldwaage für das sortierte Zählen von Münzen und Banknoten
    • geeignet für die vorinstallierten Währungen Euro (EUR), Britisches Pfund (GBP) sowie Schweizer Franken (CHF), weitere Währungen optional programmierbar
    • automatische Additionsfunktion
    • Druckfunktion
    • Auto-Continue-Funktion (automatischer Durchlauf der Stückelungen von 1 Cent bis 500 Euro)
    • Referenzwiege-Funktion (z.B. für Gutscheine, Coupons oder Briefe)
    • USB-Anschluss für den PC (inkl. USB-Kabel)
  • Betrieb wahlweise über Batterien oder Netzkabel

Weitere Details:

  • Farbe: grau
  • Masse: L 190 x B 129 x H 108 mm
  • Gewicht: 600 g
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Zählart:
Geldwaage
Anschlüsse:
Batterien, Netzkabel, USB-Anschluss für den PC (inkl. USB-Kabel)
Funktionen:
Additionsfunktion, Druckfunktion, , Referenzwiege-Funktion für Gutscheine, Coupons oder Briefe, die Auto-Continue-Funktion
Höhe:
108 mm
Lieferumfang:
Geldwaage, o USB-Anschluss für den PC (inkl. USB-Kabel)
Währung:
Euro; CHF; GBP
Breite:
129 mm
Tiefe:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: geld waage, 168331, 168331-SW81, Geldzählmaschin, Geldzählmaschinen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 164,63*
€ 1,00*
ab € 134,04*
€ 164,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 153,87*
€ 187,96*
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 199,51*
5 Tage
7
€ 7,90*
ab € 157,76*
€ 203,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,96*
€ 223,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
00030000
ab € 11,00*
Zubehör
ratiotec
946712
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.