Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Pure SSI Magnetrahmen Standard, DIN A4 Querformat, 5 Stück, kunststoffbeschichtetes Metall, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162732
Hersteller:
     Sanders Group
Herst.-Nr.:
     13000511
EAN/GTIN:
     4250510812549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen a4 blau
magnet rahmen

Schützen wichtige Dokumente und Informationen vor z.B. Schmutz, Beschädigung und Verlust. In fast allen betrieblichen Bereichen einsetzbar, z.B. an Planungs- und Infotafeln, Schränken, Maschinen, Transportern, Stahlkästen usw.
Rahmen mit 3 seitlichen Magnetleisten und einer offenen Seite zum Auswechseln der Blätter (dazu muss der Rahmen nicht abgenommen werden) ausgestattet.

  • Format: DIN A4
  • Ein Rahmen fasst mehrere Blätter
  • 5 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fahrbar:
Nein
Stück pro Paket:
5
Material:
Metall, kunstoffbeschichtet
Höhe:
210 mm
Format:
DIN A4 quer
Eigenmarke:
Pure
Tiefe:
1 mm
Breite:
297 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet-rahmen a4, 162732, 162732-SW81, Messeausstattung, Wechselrahmen, Werbemittelträger, Plakatrahmen, Bilderrahmen, Plakat, Rahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.