Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Notizbuch International, DIN A4, kariert, 80g/m-², 80 Blatt, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162190
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100103664
EAN/GTIN:
     3020120045498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Notebook, laminierter Deckel. Exklusive Collegeblöcke mit extra stabilem, aber dünnem Einband.

Weiteres Highlight: Dieses Oxford Notizbuch ist SCRIBZEE- kompatibel! Mit der SCRIBZEE--App scannen Sie im Handumdrehen Ihre Notizen, um diese anschliessend auf Ihrem Mobilgerät zu organisieren, verwalten und jederzeit mit Kommilitonen oder Kollegen auf digitalem Wege zu teilen.

Weitere Details:

  • Spezielle Lineatur (eigener Kopfbereich, doppelter Rand)
  • Heraustrennbare Blätter dank Microperforation
  • 4fach gelochte Blätter
  • Hochwertiges 80g/qm Papier
  • Schwarze Doppelspirale
  • Kariert, 5 mm oder liniert, 6 mm
  • Block jeweils mit 80 Blättern
  • 5 Blöcke = 1 Paket
  • Grösse: DIN A4/DIN A5
  • Verwaltung von Notizen und Mitschriften via SCRIBZEE--App möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung:
Spiralblock
Anzahl Blatt:
80
Material Einband:
Karton
Lineatur:
kariert
Bindung:
Ringbindung
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
80
Grösse:
DIN A4
Einband:
Softcover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 33,11*
€ 45,19*
Frei Haus
ab € 40,18*
€ 54,46*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,19*
€ 53,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,54*
€ 53,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,92*
€ 51,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.