Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Schubladenschrank 18-27, 2 Schübe (H 75/75mm), bis 200 kg, B 411 x T 572 x H 250 mm, anthrazitgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-159135
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845100006120
EAN/GTIN:
     4051273647382
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Statten Sie Ihre Werkstatt mit dem stabilen SSI Schäfer Schubladenschrank 18-27 aus, der sich für Werkzeuge oder andere Betriebsmittel eignet. Der Schrank ist mit einer bis zu fünf Schubladen erhältlich.

Der robuste Materialschrank ist mit einer Lackierung versehen, die resistent gegen Abrieb, Korrosion und gegen leichte Schläge ist. Der beständige Korpus schützt den Schrankinhalt gegen Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung. Die einzelnen Schubladen sind mit einer Sperre sowie einem Kippschutz ausgestattet, was ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Vor unberechtigtem Zugriff können Sie Ihre Materialien dank des Zentralschlosses ebenfalls schützen.

Durch den Vollauszug und die optimale Mantelhöhe der Schubladen wird der vorhandene Stauraum im Schrank perfekt genutzt. Jede einzelne Schublade kann je nach Ausführung 75 kg oder 200 kg tragen. Sie können zwischen verschiedenen Farbkombinationen wählen, sodass Sie nicht nur die passende Schrankgrösse, sondern auch ein farblich abgestimmtes Modell bestellen können.

Weitere Details:

  • Stabiler Schubladenschrank, ideal für die Werkstatt oder den Hobbykeller
  • 1'“5 Schubladen mit einer jeweiligen Tragkraft bis 75 kg oder 200 kg
  • Optimale Ausnutzung des Stauraums in den Schubladen dank Vollauszug und optimierter Mantelhöhe
  • Einzelschubladensperre mit Kippschutz
  • Geschlossenes Gehäuse schützt gegen Flüssigkeiten, Schmutz und mechanische Beanspruchung
  • Korrosions-, abrieb- und schlagfeste Oberfläche (Tauchlackierung Elektrophorese, Pulverlack umweltfreundlich)
  • Zentralschloss
  • Material: Stahl (pulverbeschichtet)
  • Farben Korpus/Schubladen: verschiedene Kombis erhältlich
  • Masse: B 411 x T 572 H 250 '“ 700 mm
  • Gewicht: 27,9 - 70,84 kg
  • Anzahl Schublade 1, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm oder 1 x 150 mm
  • Anzahl Schublade 2, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm oder 2 x 75 mm
  • Anzahl Schublade 3, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm oder 1 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm
  • Anzahl Schublade 5, Schubladenhöhe: 2 x 75 mm, 3 x 150 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Traglast Schublade:
200 kg
Abschliessbar:
Ja
Schubladenhöhe aussen:
2 x 75 mm mm
Material Korpus:
Stahl, pulverbeschichtet
Bodenausgleich:
Nein
Rollen:
Nein
Tiefe:
572 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenhöhe in mm:
2 x 75
Anzahl Schubladen:
2
Höhe:
250 mm
Gewicht:
34,37 kg
Breite:
411 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, material werkzeugschrank, schubkastenschrank grau, 159135, 159135-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 532,07*
€ 628,56*
Frei Haus
ab € 705,75*
€ 824,40*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,56*
€ 747,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,49*
€ 738,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,05*
€ 689,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.