Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Rollen WSK 18-27, 4 Schübe, bis 200 kg, B 411 x T 572 x H 770 mm, rubinrot/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-158914
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845100000000
EAN/GTIN:
     4051273649409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
SSI SCHÄFER Schubladenschrank 18-27, 1-5 Schübe, 75 kg oder 200 kg, B 411 x T 572 x H 250-700 mm, div. Farben: Statten Sie Ihre Werkstatt mit dem stabilen SSI SCHÄFER Schubladenschrank 18-27 aus, der sich für Werkzeuge oder andere Betriebsmittel eignet. Der Schrank ist mit einer bis zu fünf Schubladen erhältlich.Der robuste Materialschrank ist mit einer Lackierung versehen, die resistent gegen Abrieb, Korrosion und gegen leichte Schläge ist. Der beständige Korpus schützt den Schrankinhalt gegen Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung. Die einzelnen Schubladen sind mit einer Sperre sowie einem Kippschutz ausgestattet, was ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Vor unberechtigtem Zugriff können Sie Ihre Materialien dank des Zentralschlosses ebenfalls schützen.Durch den Vollauszug und die optimale Mantelhöhe der Schubladen wird der vorhandene Stauraum im Schrank perfekt genutzt. Jede einzelne Schublade kann je nach Ausführung 75 kg oder 200 kg tragen. Sie können zwischen verschiedenen Farbkombinationen wählen, sodass Sie nicht nur die passende Schrankgrö sse, sondern auch ein farblich abgestimmtes Modell bestellen können.Weitere Details:
  • Stabiler Schubladenschrank, ideal für die Werkstatt oder den Hobbykeller
  • 1a'¢â‚-“5 Schubladen mit einer jeweiligen Tragkraft bis 75 kg oder 200 kg
  • Optimale Ausnutzung des Stauraums in den Schubladen dank Vollauszug und optimierter Mantelhöhe
  • Einzelschubladensperre mit Kippschutz
  • Geschlossenes Gehäuse schützt gegen Flüssigkeiten, Schmutz und mechanische Beanspruchung
  • Korrosions-, abrieb- und schlagfeste Oberfläche (Tauchlackierung Elektrophorese, Pulverlack umweltfreundlich)
  • Zentralschloss
  • Material: Stahl (pulverbeschichtet)
  • Farben Korpus/Schubladen: verschiedene Kombis erhältlich
  • Ma sse: B 411 x T 572 H 250 a'¢â‚-“ 700 mm
  • Gewicht: 27,9 - 70,84 kg
  • Anzahl Schublade 1, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm oder 1 x 150 mm
  • Anzahl Schublade 2, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm oder 2 x 75 mm
  • Anzahl Schublade 3, Schubladenhöhe: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm oder 1 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm
  • Anzahl Schublade 5, Schubladenhöhe: 2 x 75 mm, 3 x 150 mm
  • Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau, material werkzeugschrank, schubkastenschrank rot, 158914, 158914-sw81, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank, Stahlschubladenschrank, Universalschrank
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 224
    € 3,95*
    ab € 801,14*
    € 819,45*
    Frei Haus
    ab € 932,19*
    € 960,09*
    Preise: Lager 224
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 819,45*
    € 975,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 801,14*
    € 953,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 224
    Versand: Lager 224
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 3,95*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.