Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage EHA, für den Wägebereich 3.000 g, Mindestgewicht 6.000 g, Libelle, bel. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157722
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EHA 3000-0
EAN/GTIN:
     4045761229532
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
Schulwaage

Die Laborwaage EHA lässt in Sachen Präzision und Handling keine Wünsche offen. Ihr Wägesystem arbeitet mit Dehnungsmessstreifen und liefert stets exakte Ergebnisse.

Die flache Qualitätswaage bewährt sich im täglichen Einsatz: Die grosse, stossfeste Wägeplatte besteht aus pflegeleichtem und langlebigem Edelstahl. Um Ihnen das Handling zu erleichtern, verfügt die Laborwaage über ein ergonomisch optimiertes Bedienfeld. Sie steuern die Waage mit nur fünf Tasten und lesen das Gewicht auf einem leuchtstarken Display ab. Standfeste Gummifüsse verhindern wirkungsvoll ein Verrutschen der Waage. Die Laborwaage EHA besitzt sowohl eine Libelle als auch drehbare Fussschrauben, um Ihnen eine optimale Nivellierung zu erlauben.

Sie können diese Waage in fünf verschiedenen Ausführungen bestellen. Sie ist für den Wägebereich 500 g entweder mit einem Mindestgewicht von 600 g oder 60 g, für den Wägebereich 1.000 g sowie für den Wägebereich 3.000 g mit einem Mindestgewicht von 6.000 g verfügbar.

Weitere Details:

  • Kurze Anwärmzeit
  • Nivellierung mit drehbaren Fussschrauben und Libelle
  • Benutzerfreundliche, einfache Steuerung (5 Tasten)
  • Gummifüsse
  • Beleuchtetes Display
  • Stossfeste Wägeplatte aus Edelstahl
  • 5 Modelle mit Wägebereichen 500 g (Mindestgewicht 600 g oder 60 g), 1.000 g (600g), 3.000 g (600g oder 6.000 g)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
1 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
120 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Tiefe:
160 mm
Breite Wägeplattform:
120 mm
Waagentyp:
Präzisionswaage
Höhe:
50 mm
Wägebereich max.:
3 kg
Breite:
225 mm
Stromversorgung:
Batterien, Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage 1g, laborwaage, kern & sohn tischwaage, 157722, 157722-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 51,09*
€ 64,10*
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 64,11*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 45,70*
€ 64,12*
€ 4,95*
ab € 51,32*
€ 64,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,67*
€ 67,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.