Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Cruiser (CKT), Wiegebereich 4 kg, mit Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157303
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     CKT 4M
EAN/GTIN:
     840886103767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Tischwaage
plattformwaage 1g

Die präzise Tischwaage Cruiser (CKT) in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Wiegebereichen (4 bis 48 kg) überzeugt mit ihrer Vielseitigkeit und ist mit und ohne Eichung erhältlich.

Mit der Tischwaage Cruiser (CKT) lassen sich Gewichte präzise messen. Erhältlich in diversen Ausführungen bietet Cruiser jeweils verschiedene Wiegekapazitäten (4 kg, 8 kg, 16 kg, 20 kg, 32 kg, 40 kg oder 48 kg) für unterschiedliche Bedarfe. Ebenso ist die Waage als eichfähige Version (für Wiegebereiche 4 kg, 8 kg, 20 kg und 40 kg) verfügbar.

Die vielseitige Waage ist insbesondere für das anspruchsvolle industrielle Wiegen und Zählen konstruiert und ist damit zum Beispiel in der Warenbestandsprüfung oder beim Kontrollwiegen während des Verpackungsprozesses ideal einsetzbar.

Das hinterleuchtete LCD-Display mit 15 mm hohen Ziffern sorgt für eine hervorragende Ablesbarkeit der Messergebnisse. Die Wägeplatte ist hochwertig aus Edelstahl gefertigt und lässt sich leicht reinigen. Das Gehäuse besteht aus einem robusten Kunststoff. Rutschfeste Füsse ermöglichen einen sicheren Stand auf verschiedenen Oberflächen. Damit erfüllt die Tischwaage Cruiser (CKT) alle Anforderungen für anspruchsvolle Anwender.

Weitere Details:

  • Ideal für industrielles Wiegen und Zählen
  • Verschiedene Ausführungen mit und ohne Eichung
  • Kapazität (Varianten): 4 '“ 48 kg
  • Hinterleuchtetes LCD mit 15 mm hohen Ziffern '“ gute Ablesbarkeit
  • Spritzwassergeschützte Folientastatur
  • Abnehmbare Edelstahlplattform
  • Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, lb:oz
  • Wiederaufladbarer Akku (Betriebsdauer bis zu 90 Std.)
  • Funktionen: Wägung, Stückzählung, Prozentwägung, Kontrollwägung, Kontrollzählung, Summenfunktion, Netto-Summen-Berechnung
  • Höhenverstellbare, rutschfeste Gummi-Füsse
  • Schnittstelle: RS-232, USB (opt.)
  • Material Gehäuse: Kunststoff
  • Masse Plattform: B 300 x T 210 mm
  • Gesamt-Masse: B 355 x T 326 x H 115 mm
  • Gewicht: 3,29 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
1 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
210 mm
Mit Eichung:
Ja
Schnittstelle:
RS-232, USB (opt)
Tiefe:
355 mm
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
115 mm
Wägebereich max.:
4 kg
Breite:
326 mm
Stromversorgung:
12VDC 50/60Hz 800mA Adapter/interner Akku
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, tischwaage eichfähig, 157303, 157303-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 277,72*
€ 335,05*
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 335,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,36*
€ 358,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,05*
€ 347,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.