Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpool LED-Langfeldleuchte, mit Prismenblende, 3 LED-Module, 5 m Zuleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157054
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     ZB3980
EAN/GTIN:
     4013330090708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Wannenleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte

Die Packpool LED-Langfeldleuchte mit Prismenblende hat eine 5 m Zuleitung. Dabei wird die Packpool LED-Langfeldleuchte mit 3 LED-Modulen geliefert.
Perfekt für eine gleichmässig blend- und flackerfreie Ausleuchtung der Packpool Packtische ist die Packpool LED-Langfeldleuchte. Aus natur-eloxiertem Aluminium gefertigt, hat die Packpool LED-Langfeldleuchte eine Kopfplatte aus gelasertem Stahlblech,. Die Packpool LED-Langfeldleuchte wird inklusive 3 LED-Modulen geliefert. Sie erzeugt ein neutralweisses Licht. Die Packpool LED-Langfeldleuchte hat einen integrierten Treiber, eine 5 m Zuleitung mit Stecker und Schalter und ist ausgezeichnet mit der Schutzart IP20. Bitte beachten Sie, dass Sie die Packpool LED-Langfeldleuchte nur in Verbindung mit einem Aufbauportal oder Aufbauprofilen von Packpool montieren können.
Weitere Details:

  • Für eine gleichmässig blend- und flackerfreie Ausleuchtung
  • Aus natur-eloxiertem Aluminium
  • Kopfplatten aus gelasertem Stahlblech, staubgrau lackiert (RAL 7037)
  • Schutzart IP20, Schutzklasse 1
  • Inklusive 3 LED-Module
  • Neutralweisses Licht, 5000 k
  • Treiber integriert
  • 5 m Zuleitung, Stecker und Schalter 220 '“ 240 V, 50/60 Hz
  • Messabstand Lux: 1 m
  • Masse: B 899 x T 50 x H 60 mm
  • Nur in Verbindung mit Aufbauportal oder Aufbauprofilen von Packpool montierbar!
Weitere Informationen:
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Oberfläche:
eloxiert
Farbe Gestell:
staubgrau RAL 7037
Tiefe:
120 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Typ:
Anbauelement
System:
Packpool Standard
Höhe:
40 mm
Gewicht:
3,3 kg
Material Gestell:
eloxiert; Aluminium
Breite:
899 mm
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte led 4000k, led wannenleuchte, led wannenleuchte 4000k, 157054, 157054-SW81, Packtisch Zubehör, Werkbank (fahrbar), Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 506,39*
€ 584,69*
Frei Haus
ab € 632,68*
€ 718,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,69*
€ 695,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,72*
€ 674,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,19*
€ 642,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,39*
€ 602,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.