Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Waage Serie Core, stapelbar, mit robustem Gehäuse, Kapazität 200 g, mit Windschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-154095
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     CQT 202
EAN/GTIN:
     819309012252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage 0,01g
kompaktwaage

Mit dieser Präzisions-Waage aus der Serie Core präsentieren wir Ihnen ein hochwertiges Gerät. Es gilt in Fachkreisen in Bezug auf Handhabung und Wirtschaftlichkeit als die beste Wahl für Aussenbereiche und Labore. Das Gehäuse der stapelbaren - und damit besonders platzsparenden - Waage besteht aus robustem ABS-Kunststoff, der leicht zu reinigen ist. Die ShockProtectâ„¢-Technologie verhindert Schäden durch Überlastung. Sie erhalten die Core für verschiedene Kapazitäten, mit Netzadapter und integriertem Sicherungsschlitz. Der Wiegeteller hat einen Durchmesser von 120 mm. Die Masse betragen B 171 x T 250 x H 80 mm.

Weitere Details:

Robustes ABS-Gehäuse

Für Aussen- und Laborumgebungen

ShockProtectâ„¢-Schutz

Mit Netzadapter und integriertem Sicherungsschlitz

Stapelbar, daher besonders platzsparend

Haken für Unterflurwägung

Wägeeinheiten: g, kg, lb, oz, N, GN, ct, dr, tl.T

Varianten: Kapazität 200 g, 250 g, 600 g, 1,5 kg, 2 kg (ohne Windschutz), 2,6 kg (ohne Windschutz), 5 kg (ohne Windschutz)

Durchmesser Wiegeteller: 120 mm

Masse: B 171 x T 250 x H 80 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ablesbarkeit:
0,01 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
120 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
nein
Tiefe:
171 mm
Typ:
Präzisionswaage
Breite Wägeplattform:
120 mm
Höhe:
80 mm
Wägebereich max.:
0,2 kg
Breite:
171 mm
Stromversorgung:
Netzadapter/Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
0,01 g
Weitere Suchbegriffe: 154095, 154095-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 173,02*
€ 213,31*
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 249,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 209,70*
€ 255,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,79*
€ 265,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,70*
€ 249,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.