Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Packfix, für Akku-Kartonverschlussgeräte, Rückenbreite 35 mm, Drahtstärke 0,9 x 2,3 mm, Typ B 3/4" mit Schenkellänge 19 mm, 20000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153476
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     52754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer verkupfert
tackerklammer

Die Heftklammern Packfix wurden für den Einsatz innerhalb von Akku-Kartonverschlussgeräten wie z.B. dem Modell DAS-3519-E des Herstellers Bostitch konzipiert. Gefertigt aus robustem und verkupfertem Eisen, ermöglichen sie im Zusammenspiel mit dem Gerät den sicheren Verschluss von Kartons, Kartonagen sowie Plakaten.

Jede einzlene Kartonklammer verfügt über eine Rückenbreite von 35 mm und über eine Drahtstärke von 0,9 x 2,3 mm.

Sie erhalten die Karton Heftklammern Packfix zu jeweils 20000 Stück pro Packung. Wählen Sie dabei zwischen der Variante des Typs B 5/8" mit einer Schenkellänge von 16 mm und der Variante des Typs B 3/4" mit einer Schenkellänge von 19 mm.

Ausführung:

  • 20000 hochwertige Heftklammern
    • geeignet für die Verwendung mit Akku-Kartonverschlussgeräten, z.B. dem Modell DAS-3519-E von Bostitch
    • verschliessen Kartons, Kartonagen und Plakate zuverlässig
  • Rückenbreite: jeweils 35 mm
  • Drahtstärke: jeweils 0,9 x 2,3 mm

Varianten:

  • Wahlweise
    • als Typ B 5/8" mit Schenkellänge 16 mm
    • als Typ B 3/4" mit Schenkellänge 19 mm

Weitere Details:

  • Material: jeweils Eisen, verkupfert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Heftklammern 3/4"
Oberfläche:
glatt
Material:
Eisen
Geeignet für:
Akku-Kartonverschlussgerät
Breite:
35 mm
Länge:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: 153476, 153476-SW81, Umreifung Zubehör, Heftzangeklammer, Klammer für Heftzange (Büro), Blockhefterklammer (Büro), Elektrohefter-Klammer (Büro), Hefterklammer, Heftgerätklammer, Heftgerätklammer (Büro), Klammer für Elektrohefter (Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20.000 Stück (ab € 0,00464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 115,05*
€ 136,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,48*
€ 136,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,14*
€ 132,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,07*
€ 126,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,78*
€ 110,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.