Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Luftpolster-Flachbeutel, 160 x 220 mm, 800 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153471
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16550
EAN/GTIN:
     4030198165508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel
  • besonders geeignet für den Transport elektrostatisch empfindlicher Produkte wie z. B. elektronische Bauteile
  • 3-lagig
  • antistatisch
  • Selbstklebeverschluss
  • Stärke: 100 µ,
  • mit Klappe und Selbstklebestreifen
  • Masse: 320 x 310 mm, 300 Stück
  • Masse: 220 x 310 mm, 400 Stück
  • Masse: 160 x 220 mm, 800 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
800
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Stück/Paket:
800
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
100 µ
Breite:
220 mm
Länge:
160 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterfolien-Beutel, Großnoppen-Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterrollen, PE-Beutel, pe-beutel 160 mm, pe-beutel, 153471, 153471-SW81, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Backlit, LFP-Vinylfolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 140,80*
€ 174,43*
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 174,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 174,43*
€ 207,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 173,42*
€ 206,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 162,54*
€ 193,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,05*
€ 182,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 140,80*
€ 167,55
pro Paket
1 Paket enthält 800 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.