Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwaage Kern FCD-6K-3, Wägebereich bis 6 kg, RS-232 Schnittstelle, Akkubetrieb, B 300 x T 230 x H 12,5 mm, Edelstahl undKunststoff, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153326
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCD 6K-3 - GRAU / BLAU
EAN/GTIN:
     4045761283770
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage max 6 kg
tischwaagen kern
tischwaage

Die Tischwaagen der FCD Serie von Kern bestechen mit ihrer Vielseitigkeit der Nutzungsweisen. Sie können als Briefwaagen, Küchenwaagen oder auch im Labor oder Lager Anwendung finden. Sie eignen sich somit gleichermassen für den privaten als auch für den betrieblichen Gebrauch.

Durch den Akkubetrieb können Sie die Waage flexibel platzieren, was die Arbeitsabläufe vereinfacht. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 50 Stunden, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet ist. Auf der B 230 x T 300 mm grossen Wägefläche können Sie alle möglichen Materialien und Gegenstände platzieren. Die vier verschiedenen Modelle der FCD Serie unterscheiden sich hinsichtlich ihres maximalen Wägebereichs. Sie können sich wahlweise zwischen einem maximalen Wägebereich von 3, 6, 15 oder 30 kg entscheiden. Die Wägeeinheit bei jeder Waage können Sie nach Ihren Anforderungenn zwischen Gramm und Kilogramm anpassen. Das Ablesen des Messgewichts erfolgt über das integrierte, beleuchtete Display. Verschiedene Gewichtswerte lassen sich mit der Waage ebenfalls addieren. Die Waagen bieten ebenfalls eine RS-232 Schnittstelle, um diese an einen Drucker anschliessen zu können.

Das robuste Gehäuse der FCD Waagen der Marke Kern ist aus Kunststoff gefertigt, während die Wägeplatte aus Edelstahl ist. Die Gesamtmasse der Wägeplatte belaufen sich auf300 mm in der Breite, 230 mm in der Tiefe und 12,5 mm in der Höhe.

Wichtige Details:

  • Kompakte Tischwaagen für schnelle, unkomplizierte Kontrollwiegungen
  • Mobil einsetzbar in der Produktion, im Lager, im Versand und vieles mehr
  • Funktionen: Wiegen, Zählen, Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), Summieren von Gewichtswerten
  • Wägeeinheiten: g oder kg
  • Akkubetrieb bis zu 50 Stunden
  • Grosses Display (beleuchtet) mit 25 mm hohen Ziffern
  • Displayanzeigen: Gewicht, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl
  • Optisches und akustisches Signal zur Unterstützung beim Portionieren, Dosieren und Sortieren
  • RS-232 Schnittstelle zum Anschluss an einen Drucker serienmässig
  • Modellevarianten:
    • FCD 3K-3: Wägebereich max. 3 kg
    • FCD 6K-3: Wägebereich max. 6 kg
    • FCD 10K-3: Wägebereich max. 10 kg
    • FCD 30K-3: Wägebereich max. 30 kg
  • Masse:
    • Wägeplatte:B 300 x T 230 x H 12,5 mm
    • Gehäuse:B 340 x T 320 x H 110 mm
  • Material:
    • Wägeplatte: Edelstahl
    • Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Netzadapter im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ablesbarkeit:
200 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Material Gehäuse:
Kunststoff
Mit Eichung:
Nein
Tiefe Wägeplattform:
230 mm
Schnittstelle:
RS-232
Tiefe:
320 mm
Breite Wägeplattform:
300 mm
Waagentyp:
Tisch-Kontrollwaage
Höhe:
110 mm
Ziffernhöhe:
25 mm
Wägebereich max.:
6 kg
Breite:
340 mm
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: 153326, 153326-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 158,61*
€ 193,98*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,94*
€ 194,01*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 202,21*
Frei Haus
ab € 206,82*
€ 250,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 212,42*
€ 257,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,47*
€ 299,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,11*
€ 279,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,84*
€ 267,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 212,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.