| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153256 Herst.-Nr.: 13207 EAN/GTIN: 4260046929314 |
| | |
|
| | |
| Ergonomisch arbeiten mit Fussstützen Fussplatte rutschfest, mit geprägter Kunststoffplatte, beweglich in der Neigung. Höhenverstellbar auf Knopfdruck mittels Gasfeder. - Verstellbereich: 110 - 220 mm
- Fussplatte: T 200 x B 320 mm
- Gestell: T 210 x B 380 mm
- Neigungsverstellung: 4-° - 19-°
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, 153256, 153256-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,52* | € 112,13* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,39* | € 137,00* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 118,88* | € 147,18* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 156,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,71* | € 175,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|