| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153255 Herst.-Nr.: 13206 EAN/GTIN: 4260046928560 |
| | |
|
| | |
| Ergonomisch arbeiten mit Fussstützen Fussplatte rutschfest, mit geprägter Kunststoffplatte, beweglich in der Neigung. Höhenverstellbar auf Knopfdruck mittels Gasfeder. - Verstellbereich: 110 - 320 mm
- Fussplatte: T 350 x B 510 mm
- Gestell: T 360 x B 500 mm
- Neigungsverstellung: 0-° - 30-°
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, 153255, 153255-SW81, Fussbank, Fussauflage, Fussstütze, Fussablage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,63* | € 149,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,63* | € 197,28* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 175,17* | € 211,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,01* | € 257,00* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,77* | € 269,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|