Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, 5 m x 0,4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-15272
Hersteller:
     SUNSET Folien
Herst.-Nr.:
     15720
EAN/GTIN:
     4000817941981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • schützt und polstert verlässlich und sicher
  • zum Verpacken, Versenden und Schützen empfindlicher Gegenstände
  • wärme- sowie kälteisolierend
  • hergestellt aus umweltfreundlichem und recyclefähigem Polyethylen (PE)
  • Masse: L 5 m x 0,4 m
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
transparent
ESD (leitfähig):
Nein
Ausführung:
wärme- und kälteisolierend
Material:
Polyethylen (PE)
Noppengrösse:
10 mm
Anzahl Lagen:
2
Folienstärke:
0,08 µ
Länge:
5 m
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: luftpolsterfolie 5mx40cm, großnoppen-luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 5 meter, 15272, 15272-SW81, Luftpolsterfolie (Verpackung Büro), Stretchfolie (Verpackung Büro), Schrumpffolie (Verpackung Büro), Schaumfolie (Verpackung Büro), Ministretchfolie (Verpackung Büro)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.