Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Nassklebebandspender Curby Mini-Taper, halbautomatisch undmit Wassertank + 8 Rollen Nassklebeband, gitterverstärkt, jeweils L 100 lfm x B 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152653
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     242381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Papier-Klebeband

Dieses Sparset umfasst den schlanken, halbautomatischen Nassklebebandspender Curby Mini-Taper sowie 8 Rollen gitterverstärktes Nassklebeband mit einer Rollenlänge von jeweils 100 laufenden Metern, einer Breite von jeweils 70 mm sowie innerer Klebeseite.

Der Curby Mini-Taper ist genau die richtige Wahl, wenn bei Ihnen ein geringes bis mittleres Paketaufkommen vorliegt. Er erstellt schnell Klebestreifen einer Länge von 254 mm. Die Streifenlänge lässt sich durch ein- oder mehrfaches Drücken des Bedienhebels individuell einstellen.

Für die Verarbeitung von Nassklebeband verfügt der farblich in Grau gehaltene Tisch-Klebebandspender über einen auslaufsicherern Wassertank mit einem Volumen von 0,237 l. Dies ist ausreichend für eine ganze Rolle.

Die Gesamtmasse des Nassklebebandspenders Curby Mini-Taper betragen L 358 x B 203 x H 184 mm bei einem Gesamtgewicht von nur 2,72 kg.

Die 8 Rollen Nassklebeband ohne Hülse sind gitterverstärkt, auch bei bei Temperatur- und Klimaschwankungen reissfest und verfügen über beste Sofort- und Dauerhaftkraft auch auf staubigen Kartonoberflächen.

Das Klebeband lässt sich gleichmässig und geräuscharm abrollen. Ebenfalls überzeugt dieses farblich in Braun gehaltene Nassklebeband mit seiner Umweltfreundlichkeit. So entfaltet es seine Klebewirkung auf Basis von natürlichem Pflanzenleim, kann ohne vorheriges Abtrennen vom Karton entsorgt werden und ist recycelbar.

Die 8 Rollen besitzen eine Länge von jeweils 100 laufenden Metern und eine Breite von jeweils 70 mm.

Nassklebeband:

  • 8 Rollen hochwertiges Nassklebeband ohne Hülse
    • ideal verwendbar mit dem halbautomatischen Nassklebespender Curby Mini-Taper
    • gitterverstärkt und besonders reissfest auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen
    • gute Sofort- und Dauerhaftkraft
    • auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
    • gleichmässig und leise abrollbar
  • Besonders umweltfreundlich
    • mit natürlichem Pflanzenleim
    • einfache Entsorgung - kein Abtrennen vom Karton nötig
    • recycelbar
  • Farbe: jeweils braun
  • Rollenlänge: jeweils 100 lfm
  • Rollenbreite: jeweils 70 mm

Nassklebebandspender Curby Mini-Taper:

  • Schlanker und halbautomatischer Nassklebebandspender
    • geeignet für gitterverstärktes Nassklebeband mit innerer Klebeseite, einer Maximallänge von 100 laufenden Metern sowie einer Breite von 70 mm
    • ideal für Kleinanwender mit geringem bis mittlerem Paketaufkommen
  • Streifenlänge ab 254 mm
    • gewünschte Streifenlänge durch ein-/mehrfaches Drücken von Bedienhebel
  • Auslaufsicherer Wassertank mit einem Volumen von 0,237 l
    • ausreichend für die Verarbeitung einer Rolle Nassklebeband
  • Farb: grau
  • Masse: L 358 x B 203 x H 184 mm
  • Gewicht: 2,72 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Max. Rollenbreite:
70 mm
Max. Rollenlänge:
100 m
Höhe:
184 mm
Gewicht:
2,72 kg
Lieferumfang:
Nassklebebandspender Curby Mini-Taper, 8 Rollen Nassklebeband
Tiefe:
358 mm
Breite:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papier packband, 152653, 152653-SW81, Klebebandabroller, Abroller, Tischabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 343,19*
€ 402,77*
Frei Haus
ab € 353,88*
€ 415,93*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 402,77*
€ 479,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 399,02*
€ 474,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 374,05*
€ 445,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 364,62*
€ 433,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 343,19*
€ 408,40
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 343,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.