Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1000 mm x 70 m, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152577
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RWP100
EAN/GTIN:
     4055453003609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier hergestellt. In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich. Rollenlänge: 70 m.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1000 mm
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Wellpappe
Bauart:
Rolle
Recyclebar:
Ja
Wellpappe:
1-wellig
Gewicht:
12 kg
Länge:
70000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 100cm x 70m, wellpappe, wellpappe 70 lfm, 152577, 152577-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,39*
€ 57,69*
Frei Haus
ab € 55,40*
€ 71,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,69*
€ 68,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 57,00*
€ 67,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,75*
€ 65,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,50*
€ 62,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,39*
€ 52,82
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 44,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.