Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemmen, 25 mm, 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152548
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     TTUR_VKL_25
EAN/GTIN:
     4055453003326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Textilumreifungsbandklemme
klemme für textilumreifungsband 25m...

Jederzeit nachspannbar, einfach zu handhaben.

  • VE = 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
stahlgrau
Oberfläche:
glatt
Geeignet für:
Polyesterfadenband
Bandbreite:
25 mm
Breite:
36 mm
Länge:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: klemme für textilumreifungsband, 152548, 152548-SW81, Umreifung Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,56*
€ 86,52*
Frei Haus
ab € 68,14*
€ 86,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,52*
€ 102,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,45*
€ 101,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,26*
€ 96,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,22*
€ 91,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13712* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.